ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03760446 品番JN-IPS3150WQHDR165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「JN-V3150WQHDR165」は31.5インチのIPS系パネルを搭載、WQHD解像度(2560x1440)に対応したゲーミングモニターです。
31.5インチのWQHD液晶は165Hzの高速リフレッシュレートに対応、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。
2560×1440のWQHD解像度はフルHD(1920×1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際も美しく表示します。
VAパネルを採用、300cd/m2の高輝度液晶、3000:1の高コントラスト比を実現、またHDRにも対応しゲーム映像や映画などの動画コンテンツをより鮮やかに表示します。
入力端子としてHDMI 2.0×2(144Hz), DisplayPort 1.2×1(165Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。
2W×2のスピーカーを内蔵します。
また100×100のVESAマウントに対応します。

画面サイズ31.5 解像度2560×1440 表面処理非光沢 アスペクト比16:9 コントラスト比3000:1 パネル駆動方式VA系 色(本体)ブラック 輝度(cd/m2)300 応答速度1ms (MPRT) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° 表示色1677万色 機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR126、イヤホン出力 スピーカー2W×2 使用環境温度(℃)0〜50 使用環境湿度(%)10〜90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×715×192 質量(kg)4.8 付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAネジ 仕様【ACパワーレンジ】100-240V 24V/2.5A 規格WQHD (Wide-Quad-HD) ブルーライトカット対応 入力ポートDPx1/HDMIx2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03760446 JN-IPS3150WQHDR165 06137035 JN-IPS3152WQHDR165 ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする