10563 ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス) 03760550 10563 ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス) 03760550 10563 ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス) 03760550 10563 ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス) 03760550

ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03760550 品番10563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。
刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。
また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。
10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。
従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。
本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。
また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。
両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左右両利き対応となります。
替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)

材質(刃)セラミック 寸法(mm)168×60×18 質量(g)72 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃#10526、#10528 ブレード#10526×1枚が本体内蔵 用途カッターナイフ
注意
※使用しない場合は、必ず刃先ロックボタンをONにした状態で保管ください。ロックを解除した状態だと、意図せず刃先が出てしまい、怪我をする可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする