6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629 6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629 6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629 6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629 6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629 6300030535 STTOKE 12oz(ラージ) STTOKE 03760629

STTOKE 12oz(ラージ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03760629 品番6300030535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

逆さにしても漏れない、完全止水の蓋でカバンに入れても安心です。
内側のセラミックコートがいつまでも味を美味しくカップ素材からの臭い移りがゼロです。
ステンレス素材の真空断熱構造、保温3時間、保冷6時間で結露もゼロです。

用途もれない完全止水蓋付きのタンブラーに Angel White 容量(mL)約355 質量(g)222 寸法(幅W×高さH)(cm)約6×14.4 口径(Φcm)約8
注意
※サイズは参考値になります、計測方法等によって表記と異なる場合がございます。
※生産タイミングによってタグ等の仕様、カラーが画像と若干異なる場合がございます。
●モニターの発色具合によって実際と色合いが異なる場合がございます。
※保温・保冷時間は使用環境によって異なる場合がございます。
※本体は食洗器可(取り外し可能な底のゴム部分、パッキンは食洗器、高温で洗うと劣化する可能性がございます)。
※電子レンジ使用不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする