新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の ねじ・ボルト・ナット
錠取付ねじ一式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03763797
品番
H8DL166P3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
シルバー
適合
パレステ、パレステ(浴室ドア)
仕様
M4×10バインドねじ(グレー系):1本、M4×12皿ねじ:2本、M4×20皿ねじ:2本