曜日別特売
NY9366-087NY 車載用警告灯 黄 スリム 日恵製作所 03765269

車載用警告灯 黄 スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)118
内容量1個注文コード03765269品番NY9366-087NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

最薄型&最軽量のLED 警光灯、走行時の風抵抗も低減

用途
屋外可
長さ(mm)
870±5
質量(kg)
7.9
消費電力(W)
118
仕様
外突規制
保護構造
IP67
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
DC12 ~ 24
温度(℃)
-40~60
入力
減光/あり
分類
NY9366
表示機能
減光入力、点滅_15パターン
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
耐振動
7G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする