日恵製作所
車載用警告灯 黄 スリム
最薄型&最軽量のLED 警光灯、走行時の風抵抗も低減
用途
屋外可
仕様
外突規制
保護構造
IP67
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
DC12 ~ 24
温度(℃)
-40~60
入力
減光/あり
分類
NY9366
表示機能
減光入力、点滅_15パターン
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
耐振動
7G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765269
NY9366-087NY
870±5
7.9
118
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03765576
NY9366-140NY
1400±5
10.8
179
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03765592
NY9366-100NY
1000±5
8.7
133
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください