新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物
新日軽(LIXIL)の クレセント
ダイヤル式クレセント L=41mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー系
仕様
新日軽コード:CL1265-01FTL クレセント柄長さ41mm
注文コード
03765486
品番
8AKEY81L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー系
勝手
L(左)
適合
アリッツPG引違い、アリッツSG引違い、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
仕様
新日軽コード:CL1265-01FTL クレセント柄長さ41mm