日恵製作所
車載用警告灯 黄 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
179
118
¥159,800
133
¥179,800
179
¥219,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03765576
品番
NY9366-140NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
最薄型&最軽量のLED 警光灯、走行時の風抵抗も低減
用途
屋外可
長さ(mm)
1400±5
質量(kg)
10.8
消費電力(W)
179
仕様
外突規制
保護構造
IP67
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
DC12 ~ 24
温度(℃)
-40~60
入力
減光/あり
分類
NY9366
表示機能
減光入力、点滅_15パターン
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
耐振動
7G