TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
NTクレセントS(小)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03765660
品番
AAAZC20L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブロンズ系
勝手
L(左)
セット内容
本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用
適合
シンフォニー