TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
NTクレセントS(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03765669
品番
AAAZC22R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブロンズ系
勝手
R(右)
セット内容
本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用
適合
シンフォニー