TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
クレセント受け FNMS015
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03769345
品番
FNMS015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
シルバー
適合
太陽、太陽外付(旧)
セット内容
クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
仕様
小窓、高窓、肘掛窓12-45