TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
クレセント受け AZWS70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03769354
品番
AZWS707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シルバー
セット内容
クレセント受け、トラス小ねじ4×20:1本、バインドねじ4×6:1本
適合
旧太陽、太陽外付(旧)
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
DC-470L/R用の受け、ナカニシ・現物表示:クレセント(XKT-10L/R)