TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
クレセント受け AZWB706
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03769370
品番
AZWB706
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
いぶし銀
セット内容
クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
適合
ロイヤルサッシ
材質
ステンレス
仕様
ロイヤルサッシ全機種