TOSTEM(LIXIL)
ドア丁番セット(*-0001R-MATM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シャインニッケル
シャインニッケル
アイアンブラック
ダークアンバー
クローム
ブラスゴールド
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769537
品番
BD-0001R-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
シャインニッケル
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ、18ラフィス