TOSTEM(LIXIL)
ドア丁番セット(*-0001R-MATM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クローム
シャインニッケル
アイアンブラック
ダークアンバー
クローム
ブラスゴールド
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769564
品番
BG-0001R-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
クローム
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ、18ラフィス