TOSTEM(LIXIL)
丁番(MZDZRC001*)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03770946
品番
MZDZRC001L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シャインニッケル
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット
適合
リノバ