HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の その他耐切創手袋
ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03773177
品番
7090
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊生地を手全体に使用
ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油。耐薬品性を付与
摩擦に強く、耐久性に優れています。
食品加工から金属・木材加工。漁業まで幅広く使いやすい。
サイズ
M
材質
手全体:特殊生地(スーパーファブリック)+ニトリルコーティング、手首:綿帆布
色
ブルー
入数(双)
1
用途
鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業・動物の取り扱い等