コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA色ブラック変換タイプオス - メス対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応転送速度(Mbps)最大480本体質量(g)約15保証期間1年間ケーブル長(m)0.2