3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069

3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069
3R-PEN01 Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール) 03774069

Stylus Pen PaDraw

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード03774069品番3R-PEN01
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。
パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。
マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。
細すぎない、1.3mmサイズ

ホワイト先端径(Φmm)1.3商品タイプ本体寸法(mm)約167×Φ8.9質量(g)約13バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)130連続動作時間約7時間30分入力5V/0.1A保証期間ご購入日から6ヶ月セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
注意
※iPadからスタイラスペンへの充電は対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする