Mr Quick
Mr Quickの テント倉庫
Mr Quickの 集会用テント
ワンタッチPBテント プライベートタイプ 天面あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03774376
品番
SKPB-2114
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
色
ブルー
材質(天幕)
ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上
寸法(mm)
2100×2100×1400H
本体質量(kg)
7.6
付属品
ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
用途
災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。
注意
※天面は取り外し可能です。