曜日別特売
020175 スパナヘッド (JOKER ) Wera 03775236

スパナヘッド (JOKER )

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03775236
品番
020175
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。

用途
9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
全長(mm)
57.7
品番
WERA品番:5020175001
差込角(mm)
9×12
開口範囲(mm)
Tue Oct 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする