スパナヘッド 4XL (JOKER)
配管、暖房、換気分野での大型設備の取り付けや取り外し用です。スクエアヘッドインサートツール 14×18mmです。14×18mm差込部付きの Click-Torque X シリーズのトルクレンチ用です。六角ねじ頭およびボルトの41-55(ミリ)、または 1 11/16""-2 1/16""(インチ)およびその中間すべてのサイズに対応します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。
- 用途
- 配管・暖房・空調技術・大型設備の取り付けや取り外し
- 内容量
- 1個
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ