曜日別特売
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898

020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898
020233 コンビネーションレンチセット (JOKER ) Wera 03776898

コンビネーションレンチセット (JOKER )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776898
品番
020233
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

高品質のアルミニウム端子ストリップは最大11本のスパナを収納できます。クランピングスプリングがツールを確実に保持します。強力なマグネットで端子ストリップを金属面にしっかりと固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます。オープンエンドコンビネーションレンチはダブルヘックス形状のスパナ部でレンチを縦軸に沿って180度回転させると、回転角が通常の半分になります。ナットとボルトは15度以内に組み立てることができます。回転角度は7.5度のスパナ部とダブルヘックス開口部により、レンチの使用が適切な場合、スイング角度は30度以下のネを回すことができます。メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を避けます。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされています。

セット内容
コンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020208・020210)、マグネットレール:30×370mm(136413)。9640 マグネットレール 6003 Joker 1 リングスパナセット。
品番
WERA品番:5020233001
レンチサイズ(mm)
8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
レール(mm)
30×370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする