- 用途
- ・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
- HDD
- 4TB
- カメラ仕様
- 【カメラ】1台
- 形状
- 【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
- 質量(kg)
- 録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g
- 出力
- 【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
- レンズ
- 3.6mm(ボードレンズ)
- 電源電圧(V)
- 【NVR】DC48
- 最大消費電力(W)
- 【NVR】96
- 解像度
- 【録画】3840×2160(4K800万画素)
- 到達距離(m)
- 【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
- 保証期間
- 1年
- 画素数
- 800万画素
- 音声入力
- 各種LANポート(8チャンネル分)
- 音声出力
- HDMI×1
- フレームスピード(fps)
- 最大15