曜日別特売
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822

WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822
WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 03778822

4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
HDD4TB
カメラ仕様【カメラ】3台
内容量1セット注文コード03778822品番WTW-ENV280EPL-4TB+WTW-XPR23192EAWx3+WTW-C2006Qx3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。
HDD2-4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
HDD
4TB
カメラ仕様
【カメラ】3台
形状
【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)
録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g
出力
【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ
3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)
【NVR】DC48
最大消費電力(W)
【NVR】96
解像度
【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)
【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間
1年
画素数
800万画素
音声入力
各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力
HDMI×1
フレームスピード(fps)
最大15
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする