R5-PC4-OR ローズのプラスチックチェーン 真田化鋼(S・ROSE) 03781116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5-PC4-OR ローズのプラスチックチェーン 真田化鋼(S・ROSE) 03781116
R5-PC4-OR ローズのプラスチックチェーン 真田化鋼(S・ROSE) 03781116

ローズのプラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(40m)
サイズ
#4
注文コード
03781116
品番
R5-PC4-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。

用途
プラスチックチェーン
サイズ
#4
厚さ
C:4
内径寸法
B:5.5x15
外径
A:14x23
材質
PE
色
オレンジ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、
※危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする