不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の 自動開閉式ゴミ箱
センサーダストボックス 47L 横開閉式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785470
品番
16196
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類
自動式
容量(L)
47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×275×665
質量(kg)
3.1
形状
丸形
色
シルバー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】手をかざすだけで自動開閉!センター式ゴミ箱はやっぱり便利!
参考になった