掛時計 温湿度計付 ミエル Φ25

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03785804 品番 28198
参考基準価格(税別)¥1,925 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
電波時計温度計/湿度計 NA 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×43×255 質量(kg)0.4 材質ポリスチレン/ガラス 表示方式アナログ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03785804
2024-09-01
用途:
視認性重視

商品説明にはありませんが連続秒針の時計です。
大きくて視認性良好、値段も手ごろ、作りにも不満はありません。
「やや満足」としたのはできればステップ秒針が良かった。商品説明には大きさ/重さ/材質のみ、この安さならステップ秒針かもしれないと買ってみたが当てがハズレた。この価格でも連続秒針なんだな〜。より充実した商品情報の掲載を望みます

対象商品:
03785804
2024-05-13
用途:
作業場の掛け時計として
製造業

電池を変えても時間が遅れる。
1日に30分くらい遅れるので時計としての機能を果たさない。
盤面の透明なカバーはペラペラですぐに外れてしまった。外枠の木の模様の部分もペラペラ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする