不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
シエロ(cielo) リビングテーブル(引出付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786136
品番
68664
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1020×510×420
質量(kg)
22.1
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
1020
高さ(mm)
420
奥行(mm)
510
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1020×510×420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません