不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
シエロ(cielo) デスク(引出付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786179
品番
68668
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×510×720
質量(kg)
23.5
色
ブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません