SKF-45KRU-1V キャスタスイファン(首振り式・トレイつき) スイデン 03786587

キャスタスイファン(首振り式・トレイつき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03786587 品番SKF-45KRU-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風量調節、強・中・弱の3段速調式。
電源コード5m付き。
全閉型モータ採用。
移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!
床面ワックスの乾燥に最適です。
便利なトレイつきです。

質量(kg)21.0 消費電力(W)(50/60Hz)160/210 首振角度(°)87 摘要首振式 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 機能左右首振り、風量3段階調節 最大風量(m3/min)(50/60Hz)強:215/250、中:200/210、弱:180/165 運転音(dB)最大68(60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする