ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50.8 注文コード03787195 品番CA-50N2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。

長さ(mm)2000 幅(mm)50.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×2000×7.8 収容数3本※直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安 グレー
注意
※裏面に両面テープは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする