用紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード03787947 品番JP-EM2NA4N2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

写真も文字もキレイに印刷するファイングレードのつやなし用紙。リーズナブルなので、大量に印刷したいときにおすすめ。高発色マット層により画像濃度が高く、鮮明なカラーを表現。用紙の表面に特殊な層を設け、インクの吸収性・乾燥性を向上させています。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

白色度(%)91 紙厚(mm)0.099±0.008 坪量(g/m2)81±7 グレードファイン 用紙サイズA4 用紙寸法(mm)210×297 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする