両面印刷が可能な薄手のつやなしマット紙。白色度が高く、鮮明に画像や文字を表現。0.16±0.008mmと両面印刷紙の中では薄手なので、かさばらず、両面を使用した写真画像入りの文書やチラシ、クラスの文集、パンフレットに最適。※但し、両面全面に写真を使う用途には向きません。写真や文字、イラストなど印刷した内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いがカンタン。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。但し、十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分を触ったりすると、色移りや汚れが生じることがります。