試し刷り用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード03788017 品番JP-HKTEST5N
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

印刷位置や雰囲気が事前に確認できる試し刷り用の用紙です。※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。高価なインクジェット専用ハガキやラベルを無駄にすることなく、印刷が楽しめます。郵政ハガキに近い厚みの為、印刷位置や配色などをリアルに再現することが可能です。あらかじめハガキサイズにカットされているので、わざわざ用紙をハガキサイズにカットする手間が入りません。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。CASIO製ハガキ専用プリンタ(プリン写ルPCP2000)にも対応。

白色度(%)95 紙厚(mm)0.175±0.005(郵政ハガキの紙厚/約0.22) 坪量(g/m2)157 グレードファイン 用紙サイズはがき 用紙寸法(mm)100×148 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、紙質マーク_裏面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03788017
2023-05-18
用途:
領収証や一寸した許可証用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

領収証や一寸した許可証用に使用してます。
葉書サイズで社おきの雛形も多くなりますので
いちいち紙を切らずともジャストサイズで使えるので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする