SJF-300R-1 ジェットスイファン Rシリーズ スイデン 03788066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットスイファン Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03788066 品番SJF-300R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,200

スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。

付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-320S、SJFD-320D、SJFD-320G、SJFD-320SP 質量(kg)12.6 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz52/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×336×410 ダクト径(Φmm)320(ダクトは別売品) モーター極数(P)2 ファン外径(Φmm)288 ファン翼数4 保護装置サーマルプロテクター内蔵 モーター出力(W)400
注意
※ダクトは別売り品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03788066 SJF-300R-1 09319475 SJF-300L-1 ジェットスイファンLシリーズ スイデン ジェットスイファンLシリーズ スイデン 1台 64,900 税込71,390 消費電力と騒音を大幅に減らすことが出来ます。
03788066 SJF-300R-1 09908945 SJF-300RS-1 ジェットスイファンRSシリーズ スイデン ジェットスイファンRSシリーズ スイデン 1台 30,080 税込33,088 モデルチェンジしてます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする