NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814

NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814
NT-18CUBK テンキー サンワサプライ 03788814

テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03788814品番NT-18CUBK
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。

キー数20キー※19キー+NumLockキーインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作しますコネクタ形状USB Type-C コネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.9±0.2動作力55±7g印刷方式シルク印刷接続方式有線ケーブル長(m)0.75対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする