※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 31.0X500 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03789563 LTD 31.0X500 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03789563

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03789563 品番 LTD 31.0X500
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

深穴加工用として幅広く用いられます。

刃径31 溝長350 全長500 用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング シャンク径MT3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする