電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03789566 品番 TAP-B101UC-2W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。

適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、二重構造:あり ホワイト 保護機能過電流保護あり、自動識別IC機能あり 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 仕様主な対応国:日本 電源コード(m)2 USBポート2ポート(USB-Aが1ポート/Type-Cが1ポート) タイプ差込口:ノーマルタイプ 定格14A・125V コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力DC5V・2.4A(USBポート) 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6(コード) 導体サイズ(mm2)1.8×2芯(VFF) 間隔(mm)28(差込口) 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする