TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575

TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575
TAP-B102UC-2W 電源タップ サンワサプライ 03789575

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数4
内容量1本注文コード03789575品番TAP-B102UC-2W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。

適合規格PSEプラグ形状スイング機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、二重構造:ありホワイト保護機能過電流保護あり、自動識別IC機能あり使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)仕様主な対応国:日本電源コード(m)2USBポート2ポート(USB-Aが1ポート/Type-Cが1ポート)スイッチ個別スイッチタイプ差込口:ノーマルタイプ定格14A・125Vコンセント個数4コンセント形状2P定格出力DC5V・2.4A(USBポート)穴間隔(mm)180(仮固定)仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6(コード)導体サイズ(mm2)1.8×2芯(VFF)間隔(mm)36(差込口)※一箇所46のワイドピッチです耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする