サンワサプライ
サンワサプライの PCパーツ
サンワサプライの 冷却パーツ/ファン
サンワサプライの PCファン
静音FAN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03789715
品番
TK-FAN6
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容
ファン、固定ネジ2本
騒音レベル(dB(A))
21.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×10(ファン)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最大風量(CFM)
3.77
定格容量
DC12V/0.08A
コネクタ形状
XH-2P