曜日別特売
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537

脇下トリカット

4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537
4902 長袖ブルゾン(男女兼用) 4902 アイトス 03791537

長袖ブルゾン(男女兼用) 4902

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
03791537
品番
4902
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
仕様
JIST8118適合商品
色
ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
77
素材
エコ2WAYストレッチ裏綿 ポリエステル90%・綿10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする