カンペハピオ
カンペハピオの 錆止め/錆転換剤
カンペハピオの 錆止め
油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L)
注文コード
03792357
品番
87645241030
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
主な用途
門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など
色
あかさび色
使用場所
屋外
特性
防サビ
乾燥時間(時間)
20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
36〜42
寸法(Φ×mm)
169×223
不適合
自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所
適合
鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など
用途
門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など
仕様
畳広さ:約22〜26枚分
危険物の類別
非危険物
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※取扱い作業中・換気中共に換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない事。
※指定材料以外の物とは混合(他液品の混合・希釈など)しない事。
※取扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行う事。