287653492030 ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 03792689 287653492030 ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 03792689

ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 03792689 品番 287653492030
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
木目を生かした着色仕上げ。
耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。

主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など オーク 使用場所屋内 特性耐侯性 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.3 寸法(mm)39×24×119 不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所 適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品 用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など 仕様畳広さ:約0.2枚分 アズワン品番64-1163-57 危険物の類別非危険物
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※塗れないもの:高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板)、UV塗装やセラミック塗装をしたもの、常に水に浸かっている所。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする