色アッシュ寸法(mm)約230×310×200質量(g)4000材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)730最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)区分A年間消費電力量(kWh/年)48.8消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.0(収納式)付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間仕様50銘柄炊き、炊き上がりタイマー予約可、【蒸発水量】30.8g