付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用1合(180ml)、無洗米用1合(171ml))
仕様50銘柄炊き、極厚火釜使用、炊き上がりタイマー予約可、【蒸発水量】28.8g
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ、ステンレス
寸法(mm)約237×349×224
色ブラウン
区分A
質量(g)5200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)713
コード長さ(m)約1.0(収納式)
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力量(Wh)125.7(1回あたりの炊飯時)、15.1(1時間あたりの待機時)、1.12(1時間あたりのタイマー予約時)、0.99(1時間あたりの待機時)
年間消費電力量(kWh/年)53.9
最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合)・おかゆ/全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)
炊飯容量3合