RC-PH50-R 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 03797029 RC-PH50-R 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 03797029 RC-PH50-R 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 03797029 RC-PH50-R 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 03797029 RC-PH50-R 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 03797029

米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03797029 品番RC-PH50-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。極厚火釜(2層)で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。多彩なメニューがあります。(無洗米、白米、高速炊き、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)、料理に合わせて最適なご飯を圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、こだわり炊き分けモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)、タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用1合(180ml)、無洗米用1合(171ml)) 仕様50銘柄炊き、極厚火釜使用、炊き上がりタイマー予約可、【蒸発水量】39.7g 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ、ステンレス 寸法(mm)約265×382×242 レッド 区分B 質量(g)6600 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1230 コード長さ(m)約1.0(収納式) 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力量(Wh)178.4(1回あたりの炊飯時)、14.3(1時間あたりの待機時)、1.09(1時間あたりのタイマー予約時)、0.94(1時間あたりの待機時) 年間消費電力量(kWh/年)86.7 最大炊飯量無洗米/白米:1.0L(5.5合)・高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.54L(3合)・おかゆ/全がゆ:0.27L(1.5合)/5分がゆ:0.09L(0.5合) 炊飯容量5.5合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03797029 RC-PH50-R 28610875 RC-PDA50-B 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする