曜日別特売
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198

BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797198

雷神インナーベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4L
色
3ネイビー
注文コード
03797198
品番
BO32550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

5層構造&加工でしっかり防風。
冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!
雷神服史上最も軽いインナーベスト。
背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。
モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。
両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。

色
3ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
69
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
※バッテリーは別売りになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする