真空保存フードシーラー 専用ロール

(6件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03797266 品番VPF-R206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。

寸法(mm)約6000×200 質量(g)259 材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
食材の保存
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

巻取り時の製品波がありますので、使用時に気を付けないと真空パックできません。なれない人はシート状の使用をお勧めします。

2025-12-28
用途:
商品発送
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-06-30
用途:
食材
山村聡建設 様 (建設業・工事業)

以前から使用しているものより品質
最高でしたまた頼みたいと思っています

対象商品:
03797275
2024-04-04
用途:
細かい部品の保管
製造業

真空シールして部品を保管すると袋の中で暴れなくて良い

対象商品:
03797275
2024-03-08
用途:
真空パック

以前のものが無くなったみたいで代替で使用しました。上手くできて助かりいました。

対象商品:
03797266
2024-01-04
用途:
魚・肉・野菜
有限会社柚元工務店 様

初めて使用しましたが非常に簡単に真空保存ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする