VPF-B152 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797284 VPF-B152 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797284 VPF-B152 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797284 VPF-B152 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797284

真空保存フードシーラー 専用袋

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03797284 品番VPF-B152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。

寸法(mm)約200×150 質量(g)576 材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03797300
2024-07-03
用途:
ホップの冷凍
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

使いやすいサイズ、厚さです。慣れるとシールミスもほとんど無く問題ありません。大量に消費するので価格面が、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする